Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.7313 pulg.
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general30.16 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- RPM Máx.3030 rpm
- Descripción210 RRB6 AG BRG
- Material de la jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Serie200
- Número de catálogo del fabricante210RRB6 AG
- Peso1.10 libras, 1.9
- Altura1.5
- Longitud3.8
- Ancho3.9
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas