Descripción general
- Rodamiento de bolas redondo sin montar de 1 3/4 in, Rendimiento estándar, Relubricable, Carrera exterior esférica de D.E., Junta de contacto con triple labio
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general4.0000 pulg.
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- Material del cojineteAcero cromado
- RPM Máx.550 rpm
- País de origenMéxico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo exterior1.1875 pulg.
- Ancho del anillo interior1.1875 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Número de catálogo del fabricante28RG3210E3
- UPC_NO662327406172
- Peso1.62 lb
- Capacidad de carga dinámica radial6090 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Material de retenciónNailon
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con 1.7500 en diámetro de orificio, cierre abierto, 90 mm de diámetro exterior y 4.0000 en ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.