Descripción general
- Rodamiento de bolas cuadrado sin montar de 1 1/2 in, de uso estándar, sello de contacto con triple labio, diámetro exterior cilíndrico, relubricable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.9370 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- Material del cojineteAcero cromado
- RPM Máx.500 rpm
- País de origenMéxico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo exterior1.3125 pulg.
- Ancho del anillo interior1.3125 pulg.
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- UPC_NO662327196110
- Peso2.55 lb
- Capacidad de carga dinámica radial7540 lbf
- Capacidad de carga estática radial6570 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Material de retenciónNailon
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas