DS211TTR3

NTN
DS211TTR3

Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.5311 in, 100 mm OD, 1.3110 in de ancho, doble sellado
Artículo MI #00147612
No. Fabricante DS211TTR3
Precio212.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DS211TTR3

Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.5311 in, 100 mm OD, 1.3110 in de ancho, doble sellado
Artículo MI #00147612
No. Fabricante DS211TTR3
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
Precio212.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DS211TTR3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Diámetro interno
    1.5311 pulg.
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    1.3110 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de anillo exterior
    Esférico
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Espacio libre
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    DS211TTR3
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Aplicación
    Cojinete agrícola
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Ancho del anillo interior
    1.3110 pulg.
  • Radio de filete
    0.0886 pulg.
  • Serie
    3AS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    DS211TTR3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359470260
  • UPC_NO
    4547359470260
  • Peso
    2.43 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9800 lbf
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.5311 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 100 mm de diámetro exterior y 1.3110 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo