GW211PPB14

Timken (Fafnir)
GW211PPB14

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 2.0150 in, diámetro exterior de 13.2500 in, ancho de 1.3125 in, sellado doble
Artículo MI #00147623
No. Fabricante GW211PPB14
Precio241.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GW211PPB14

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 2.0150 in, diámetro exterior de 13.2500 in, ancho de 1.3125 in, sellado doble
Artículo MI #00147623
No. Fabricante GW211PPB14
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
Precio241.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GW211PPB14 BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
  • Relubricable
  • Anillos anchos

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2.0150 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Sello Tri-Ply
  • Autorización interna
    P
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Descripción
    GW211PPB14 BRG
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Aplicación
    Cojinete agrícola
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Ancho del anillo interior
    1.313 pulg.
  • Serie
    200
  • Número de catálogo del fabricante
    GW211PPB14
  • Número de Upc del fabricante
    087796080737
  • UPC_NO
    087796080737
  • Peso
    1.922 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 2.0150 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 1.3125 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo