Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- Diámetro exterior3.9375 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general1.3125 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.500 rpm
- Serie200
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Número de catálogo del fabricante35RB3211E3
- Número de Upc del fabricante662327200923
- UPC_NO662327200923
- Peso2.25 lb
- Descripción35RB3211E3 BRG&SEAL 35RB3-211E3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 35RB3211E3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 2.1875 pulg. de diámetro exterior de 3.9370 pulg., 1.3125 pulg. de ancho, diseño recto, tipo sellado doble.