Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCuadrado
- Diámetro interno1.5311 pulg.
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general1.3110 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloSello de contacto
- Autorización internaCN
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de anillo exteriorCilíndrico
- Tipo de jaulaPresionado
- Material del cojineteA través de acero endurecido
- Espacio libreCN
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- País de origenJP
- DescripciónDC211TT3 BORE BALL BRG CUADRADO
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- AplicaciónCojinete agrícola
- Clasificación de precisiónClase 0
- Ancho del anillo interior1.3110 pulg.
- Radio de filete0.0787 pulg.
- Serie7AS
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteDC211TT3
- Número de Upc del fabricante4547359597202
- UPC_NO4547359468731
- Peso2.60 lb
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6550 lbf
- Código de armonización8482.10.5052
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.5311 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 100 mm de diámetro exterior y 1.3110 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.