Motion
24S3211E3
Rodamiento de líneas agrícolas y agrícolas de correa de eslabones - Recto, calibre de 1.5000 pulg., diámetro exterior de 3.9370 pulg., ancho de 4.0000 pulg.
Artículo MI #00147652
No. Fabricante 24S3211E3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de líneas agrícolas y agrícolas de correa de eslabones - Recto, calibre de 1.5000 pulg., diámetro exterior de 3.9370 pulg., ancho de 4.0000 pulg.
Artículo MI #00147652
No. Fabricante 24S3211E3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24S3211E3 BRG&SEAL 24S3-211E3
  • Cojinete de bolas cuadrado sin montar de 1 1/2 in, servicio estándar, sello de contacto con triple labio, diámetro exterior esférico, no relubricable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello de labios
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo exterior
    1.3125 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.3125 pulg.
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • UPC_NO
    662327196141
  • Peso
    2.43 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7540 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo