Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 in sin montar, de uso estándar, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto con un labio, diámetro exterior cilíndrico, no relubricable
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0472 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.5906 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Radio de filete0.0390 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Tipo de jaulaNailon
- RPM Máx.9600 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Longitud del orificio1.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327152659
- UPC_NO662327152659
- Peso0.56 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola