Motion
10440293
Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 7/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 3.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #00147723
No. Fabricante 10440293
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 7/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 3.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #00147723
No. Fabricante 10440293
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YB223NL BRG&COL YB223NL
  • Rodamiento de bolas no montado de 1 7/16 in, servicio estándar, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio, no relubricable, diámetro exterior cilíndrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1 7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.6693 pulg.
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    1.4840 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Longitud del orificio
    2.0156 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662327152758
  • UPC_NO
    662327152758
  • Peso
    1.31 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo