Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 1 15/16 in, Rendimiento estándar, No relubricable, Carrera exterior de diámetro exterior cilíndrico, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior3.5433 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.7874 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.9380 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial6090 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3600 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327152833
- UPC_NO662327152833
- Peso2.26 lb