DHU1 1/8 S209

Timken (Fafnir)
DHU1 1/8 S209

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00147745
No. Fabricante DHU1 1/8 S209
Precio265.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
DHU1 1/8 S209

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00147745
No. Fabricante DHU1 1/8 S209
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
Precio265.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DHU1 1/8 S209 BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Diámetro del círculo del perno
    5.0000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    5.00 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Serie
    DHU
  • Número de Upc del fabricante
    087796062139
  • UPC_NO
    087796062139
  • Peso
    1.96 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo