Motion
DHU1 1/2 R209

Timken (Fafnir)
DHU1 1/2 R209

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), sello moldeado
Artículo MI #00147747
No. Fabricante DHU1 1/2 R209
Precio380.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
DHU1 1/2 R209

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), sello moldeado
Artículo MI #00147747
No. Fabricante DHU1 1/2 R209
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
Su precio$380.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DHU1 1/2 R209 BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Diámetro del círculo del perno
    5.0000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello moldeado
  • Diámetro de longitud total
    5.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-11/16 pulg.
  • Serie
    209
  • Número de Upc del fabricante
    087796062153
  • UPC_NO
    087796062153
  • Peso
    1.96 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo