Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Diámetro del círculo del perno5.5000 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello moldeado
- Diámetro de longitud total5.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioCuadrado
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial5600 lbf
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Serie211
- Número de Upc del fabricante087796076532
- UPC_NO087796076532
- Peso3.02 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt