G1012KRRB TDCF

Timken (Fafnir)
G1012KRRB TDCF

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.3438 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00147764
No. Fabricante G1012KRRB TDCF
Precio150.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
G1012KRRB TDCF

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.3438 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00147764
No. Fabricante G1012KRRB TDCF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$150.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G 1012 KRRB-TDCF BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.3438 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.3438 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1400 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    G-KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796157095
  • UPC_NO
    087796157095
  • Peso
    0.48 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo