Descripción general
Descripción del fabricante
GC 1200 KPPB2 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioHexagonal
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior3.9370 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de cierreSellado doble
- Capacidad de carga dinámica radial8800 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Material del cojineteAcero
- Número de Upc del fabricante087796105768
- UPC_NO087796105768
- Peso3.44 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad