DHU491A
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), sello moldeado
Artículo MI #00148015
No. Fabricante DHU491A
Price$150.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), sello moldeado
Artículo MI #00148015
No. Fabricante DHU491A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$150.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DHU491A BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Diámetro del círculo del perno
    5.0000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello moldeado
  • Diámetro de longitud total
    5.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Serie
    209
  • Número de Upc del fabricante
    087796062177
  • UPC_NO
    087796062177
  • Peso
    3.53 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo