22208E1AK.M.C3

FAG (Schaeffler)
22208E1AK.M.C3

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00148049
No. Fabricante 22208E1AK.M.C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
22208E1AK.M.C3

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00148049
No. Fabricante 22208E1AK.M.C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
22208E1AK.M.C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Serie
    222
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos