22230 CC/W64

SKF
22230 CC/W64

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 73 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00148052
No. Fabricante 22230 CC/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22230 CC/W64

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 73 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00148052
No. Fabricante 22230 CC/W64
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
22230 CC W64 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C0, aceite sólido

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    270 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Serie
    222
  • Número de Upc del fabricante
    7316572268872
  • UPC_NO
    7316572268872
  • Peso
    39.67 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C0, aceite sólido
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Aceite sólido
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos