22213-E1A-K-M-C3

FAG (Schaeffler)
22213-E1A-K-M-C3

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00148117
No. Fabricante 22213-E1A-K-M-C3
Precio434.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
22213-E1A-K-M-C3

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00148117
No. Fabricante 22213-E1A-K-M-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$434.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22213-E1A-XL-K-M-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1.50 mm
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4026677847300
  • Peso
    3.19 lb
  • Velocidad máxima
    7.000 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 222..-E1A-XL-K-M, nervaduras exteriores simétricas 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos