22214EAC4

NSK
22214EAC4

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 125 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00148122
No. Fabricante 22214EAC4
Precio407.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22214EAC4

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 125 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00148122
No. Fabricante 22214EAC4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$407.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22214 EA C4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    222
  • Número de Upc del fabricante
    029176501678
  • UPC_NO
    029176501678
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    3.62 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo