22215CAMKE4C3

NSK
22215CAMKE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00148139
No. Fabricante 22215CAMKE4C3
Precio551.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22215CAMKE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00148139
No. Fabricante 22215CAMKE4C3
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
Precio551.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22215CAMK E4 C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    76500 kN
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    93500 kN
  • RPM máximas (grasa)
    2800 rpm
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Radio de filete
    1.50 mm
  • Serie
    222
  • Número de Upc del fabricante
    029176101526
  • UPC_NO
    029176101526
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    3.84 lb
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Descripción
    Cojinete del rodillo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo