22216CAMKE4

NSK
22216CAMKE4

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00148148
No. Fabricante 22216CAMKE4
Precio517.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22216CAMKE4

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00148148
No. Fabricante 22216CAMKE4
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
Su precio$517.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22216 CAMKE4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    264000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    275000 N
  • Serie
    222
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176085499
  • UPC_NO
    029176085499
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    4.43 lb
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo