22222 E/C3W64

SKF
22222 E/C3W64

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00148155
No. Fabricante 22222 E/C3W64
Precio1,785.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22222 E/C3W64

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00148155
No. Fabricante 22222 E/C3W64
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
Su precio$1,785.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22222 E/C3 W64 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, caja de acero, C3, aceite sólido

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    53 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Serie
    222
  • Número de Upc del fabricante
    7316571560274
  • UPC_NO
    7316571560274
  • Peso
    15.81 lb
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, caja de acero, C3, aceite sólido
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Aceite sólido
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos