22224CAMKC3W507

NSK
22224CAMKC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00148166
No. Fabricante 22224CAMKC3W507
Precio1,420.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22224CAMKC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00148166
No. Fabricante 22224CAMKC3W507
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
Precio1,420.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22224CAMKC3W507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Material de la jaula
    Latón
  • Serie
    222
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176821615
  • UPC_NO
    029176821615
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    19.84 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo