Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general36 mm
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- RPM Máx.4800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- AplicaciónImpresión, aplicaciones vibratorias
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.059 pulg.
- Serie223
- UPC_NO662327195168
- Peso3.51 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos