22326CAMKC3W507

NSK
22326CAMKC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 280 mm D.E., 93 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00148256
No. Fabricante 22326CAMKC3W507
Precio2,517.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22326CAMKC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 280 mm D.E., 93 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00148256
No. Fabricante 22326CAMKC3W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,517.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22326CAMKC3W507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    93 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    1240000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    1350000 N
  • RPM máximas (grasa)
    1300 rpm
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    93 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    223
  • Número de Upc del fabricante
    029176822810
  • UPC_NO
    029176822810
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    61.29 lb
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 223 , W507: E4 + S11 (estabilización del calor hasta 200°C) + especificación especial de embalaje para evitar daños en el envío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo