Descripción general
Descripción del fabricante
22328LBC3 COJINETE 22328LB/C3
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno140 mm
- Diámetro exterior300 mm
- Ancho general102 mm
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- RPM Máx.1500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- AplicaciónImpresión, aplicaciones vibratorias
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.118 pulg.
- Serie223
- UPC_NO662327195755
- Peso79.04 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad