22336UAVS2

NTN
22336UAVS2

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 380 mm D.E., 126 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #00148300
No. Fabricante 22336UAVS2
Precio11,722.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22336UAVS2

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 380 mm D.E., 126 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #00148300
No. Fabricante 22336UAVS2
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
Precio11,722.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22336EF800 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    380 mm
  • Ancho general
    126 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    223
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413521329982
  • UPC_NO
    3413521329982
  • Peso
    157.41 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo