23330CAME4C4VE

NSK
23330CAME4C4VE

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00148321
No. Fabricante 23330CAME4C4VE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23330CAME4C4VE

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00148321
No. Fabricante 23330CAME4C4VE
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23330 CAME4C4VE BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Ancho general
    128 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Aplicación
    Equipo vibratorio
  • Serie
    233
  • Número de Upc del fabricante
    029176406317
  • UPC_NO
    029176406317
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    110.23 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo