Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno200 mm
- Diámetro exterior420 mm
- Ancho general165 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC4
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica2800000 N
- País de origenJP
- Capacidad de carga estática4300000 N
- Material de la jaulaLatón
- Serie233
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante029176406348
- UPC_NO029176406348
- Código de armonización8482300080
- Peso253.53 lb
- Velocidad máxima600 rpm
- Elemento rodanteEsférico
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación