Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno5 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM5 x 0.8
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación14 °
- Tipo de rosca-6g-LH
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial5168 N
- Diámetro de la cabeza16 mm
- Anchura del cabezal6.25 mm
- Diámetro de la bola11.10 mm
- Altura total41 mm
- SerieMB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029034879
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.013 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM5 x 0.8