Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno14 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM14 x2
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión métrica
- Tipo de roscaSistema métrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa13.5 mm
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial5980 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Diámetro de la bola1 pulg.
- Altura total3.0000 pulg.
- SerieSchaublin®
- Número de Upc del fabricante637400196684
- UPC_NO637400196684
- Peso0.26 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM14x2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación