Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno12 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM12 x 1.75
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación17 o
- Tipo de rosca-6g
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial18215 N
- Diámetro de la cabeza30 mm
- Altura total69 mm
- SerieMM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029038105
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.078 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM12