Descripción general
Descripción del fabricante
MB-M6Z EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H MÉTRICO CON ZERK
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno6 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM6 x 1.0
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación13 o
- Tipo de rosca-6g-LH
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial7296 N
- Diámetro de la cabeza19 mm
- SerieMB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029034961
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.018 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM6
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad