MB-M18
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 18 mm, Tamaño de la rosca del mango: M18 x 1.5
Artículo MI #00148452
No. Fabricante MB-M18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 18 mm, Tamaño de la rosca del mango: M18 x 1.5
Artículo MI #00148452
No. Fabricante MB-M18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MB-M18 EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H MÉTRICO

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    18 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M18 x 1.5
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Ángulo de desalineación
    21 o
  • Tipo de rosca
    -6g-LH
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    41303 N
  • Diámetro de la cabeza
    42 mm
  • Altura total
    93 mm
  • Serie
    MB
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029034596
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.26 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo