Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SMLG 20
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno20 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM20 x1.5
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión métrica
- Tipo de roscaSistema métrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa18 mm
- Material de la bolaAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial10116 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento248°
- Diámetro de la cabeza2.0000 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Diámetro de la bola1 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- SerieSchaublin®
- Número de Upc del fabricante637400204198
- UPC_NO637400204198
- Peso0.71 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM20x1.5
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación