MB-M25
Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 25 mm, tamaño de la rosca del mango: M24 x 2.0
Artículo MI #00148456
No. Fabricante MB-M25
Precio441.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 25 mm, tamaño de la rosca del mango: M24 x 2.0
Artículo MI #00148456
No. Fabricante MB-M25
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
Precio441.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MB-M25 EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H MÉTRICO

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M24 x 2.0
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    19 o
  • Tipo de rosca
    -6g-LH
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    104435 N
  • Diámetro de la cabeza
    60 mm
  • Altura total
    125 mm
  • Serie
    MB
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029034749
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.5 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M24x2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo