Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno3 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM3 x 0.5
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación13 o
- Tipo de rosca-6H
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial4972 N
- Diámetro de la cabeza12.5 mm
- SerieMW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029040122
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.01 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM3