Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno3 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM3 x0.5
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión métrica
- Tipo de roscaSistema métrico
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial944.2 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Diámetro de la cabeza12 mm
- Diámetro de la bola7.93 mm
- Altura total33 mm
- SerieSchaublin®
- Número de Upc del fabricante637400281076
- UPC_NO637400281076
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación