Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno5 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM5 x0.8
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión métrica
- Tipo de roscaSistema métrico
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial1461.26 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Diámetro de la bola11.11 mm
- Altura total43 mm
- SerieSchaublin®
- Número de Upc del fabricante637400198749
- UPC_NO637400198749
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM5x0.8
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación