Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno6 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM6 x 1.0
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación13 °
- Tipo de rosca-6H-LH
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial10573 N
- Diámetro de la cabeza19 mm
- Anchura del cabezal7 mm
- Diámetro de la bola12.70 mm
- SerieMG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029036637
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.025 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM6 x 1.0