MG-M14
Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14 x 2.0
Artículo MI #00148477
No. Fabricante MG-M14
Precio123.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14 x 2.0
Artículo MI #00148477
No. Fabricante MG-M14
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
Precio123.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H MÉTRICO MG-M14

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M14 x 2.0
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    21 o
  • Tipo de rosca
    -6H-LH
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    29840 N
  • Diámetro de la cabeza
    34.75 mm
  • Serie
    MG
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029036200
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.16 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M14x2.0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo