Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno22 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM22 x1.5
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión métrica
- Tipo de roscaSistema métrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial11914.88 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Diámetro de la cabeza2.0000 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Diámetro de la bola2 pulg.
- Altura total134 mm
- SerieSchaublin®
- Número de Upc del fabricante637400203047
- UPC_NO637400203047
- Peso1.06 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM22x1.5
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación