Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno25 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM24 x2
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaSistema métrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial14500.18 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Diámetro de la cabeza2.0000 pulg.
- Anchura del cabezal1 pulg.
- Diámetro de la bola2 pulg.
- Altura total150 mm
- SerieSchaublin®
- Número de Upc del fabricante637400196677
- UPC_NO637400196677
- Peso1.48 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM24x2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación