CM-M5
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 5 mm, Tamaño de la rosca del mango: M5 x 0.8
Artículo MI #00148497
No. Fabricante CM-M5
Precio27.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 5 mm, Tamaño de la rosca del mango: M5 x 0.8
Artículo MI #00148497
No. Fabricante CM-M5
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
Precio27.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-M5 EXTREMO DE VARILLA MÉTRICA MACHO

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M5 x 0.8
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Ángulo de desalineación
    22 o
  • Tipo de rosca
    -6g
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    5168 N
  • Diámetro de la cabeza
    16 mm
  • Altura total
    41 mm
  • Serie
    CM
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029021657
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.012 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo