Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno10 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM10 x 1.5
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación26 °
- Tipo de rosca-6g
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial21024 N
- Diámetro de la cabeza27 mm
- Anchura del cabezal9.50 mm
- Diámetro de la bola19.05 mm
- SerieCM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029021466
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.068 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM10 x 1.5