Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno3 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM3 x 0.5
- Dirección de roscaIzquierda
- Ángulo de desalineación23 o
- Tipo de rosca-6g-LH
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial1775 N
- Diámetro de la cabeza12.5 mm
- SerieCB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029020483
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.007 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM3