Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno6 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM6 x 1.0
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación23 °
- Tipo de rosca-6g-LH
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial7296 N
- Diámetro de la cabeza19 mm
- Anchura del cabezal6.25 mm
- Diámetro de la bola12.70 mm
- SerieCB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029020506
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.018 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM6 x 1.0