Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno12 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM12 x 1.75
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación27 °
- Tipo de rosca-6g-LH
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial25819 N
- Diámetro de la cabeza30 mm
- Anchura del cabezal10.75 mm
- Diámetro de la bola22.23 mm
- Altura total69 mm
- SerieCB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029020339
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.078 kg
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75